項目 | 固態繼電器 |
安培 | 50 |
錶殼顏色 | 深灰色 |
手指安全 | 是 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
輸入電壓 | 18-36 VAC |
Max.最高Input Volts輸入電壓 | 36VAC |
Max.最高Output Amps輸出電流 | 50A |
Max.最高Output Volts輸出電壓 | 530VAC |
Min.最小Input Volts輸入電壓 | 18VAC |
Min.最小Output Volts輸出電壓 | 48VAC |
安裝 | 輪緣 |
段落 | 3 |
開關類型 | SCR |
在開啟 | 18VAC |
電壓輸出 | 48-530 VAC |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 12.07 |
船長(厘米) | 8.51 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8541408000 |
型號 | 電壓輸出 | 安培 | 錶殼顏色 | 輸入電壓 | Max.最高Output Amps輸出電流 | 安裝 | 段落 | 開關類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSM1A112BD | 24-280 VAC | 12 | 深灰色 | 4 32 VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | 新台幣2,050元 | |
SSM1A112BDR | 24-280 VAC | 12 | 深灰色 | 4 32 VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | 新台幣2,344元 | |
SSM1A112F7 | 24-280 VAC | 12 | 深灰色 | 90-140 VAC | 12A | DIN | 1 | SCR | 新台幣2,229元 | |
SSM1A16BD | 24-280 VAC | 6 | 深灰色 | 4 32 VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | 新台幣1,640元 | |
SSM1A16BDR | 24-280 VAC | 6 | 深灰色 | 4 32 VDC | 6A | DIN | 1 | SCR | 新台幣1,804元 | |
SSM1A16F7 | 24-280 VAC | 6 | 深灰色 | 90-140 VAC | 6A | DIN | 1 | SCR | 新台幣1,849元 | |
SSM1A312BD | 48-600 VAC | 12 | 深灰色 | 4 32 VDC | 12A | DIN | 1 | SCR | 新台幣2,004元 |