項目 | 接觸 |
行動 | 不可逆轉 |
線圈電壓 | 120 VAC |
接觸器類型 | NEMA |
深度 | 10“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電流 | 810 |
滿載電感 | 810 |
身高 | 12“ |
HP @ 3相-230V | 300 |
HP @ 3相-240V | 300.0 |
HP @ 3相-480V | 600 |
HP @ 3相-575V | 600 |
Hz | 40/400 |
NEMA大小 | 7 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 12.2“ |
船重(kg) | 18.54 |
船高(厘米) | 33.53 |
船長(厘米) | 33.53 |
船寬(厘米) | 44.45 |
HS代碼 | 8536490065 |
產品 | 型號 | HP @ 3相-575V | 深度 | 滿載電流 | NEMA大小 | 信號寬度 | 滿載電感 | 身高 | HP @ 3相-230V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02HN13F7 | 400 | 9.1“ | 540 | 6 | 9.2“ | 540 | 9.4“ | 200 | 新台幣1,152,613元 |