項目 | 接觸 |
行動 | 倒車 |
線圈電壓 | 120 VAC |
接觸器類型 | NEMA |
深度 | 10.3“ |
機箱類型 | 已提交 |
滿載電流 | 810 |
滿載電感 | 810 |
身高 | 22.25“ |
HP @ 3相-230V | 300 |
HP @ 3相-240V | 300.0 |
HP @ 3相-480V | 600 |
HP @ 3相-575V | 600 |
Hz | 40/400 |
NEMA大小 | 7 |
極數 | 3 |
信號寬度 | 31.38“ |
船重(kg) | 48.15 |
船高(厘米) | 58.42 |
船長(厘米) | 104.14 |
船寬(厘米) | 33.02 |
HS代碼 | 8536490065 |
型號 | HP @ 1相-240V | 線圈電壓 | 深度 | HP @ 3相-208V | HP @ 3相-230V | HP @ 3相-240V | HP @ 3相-480V | HP @ 3相-575V | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T02AN23G7 | 1.0 | 120 VAC | 3.62“ | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 新台幣42,599元 | |
T02BN23G7 | 2.0 | 120 VAC | 3.62“ | 3 | 3 | 3.0 | 5 | 5 | 新台幣51,838元 | |
T02BN23T7 | 2.0 | 480 VAC | 3.62“ | 3 | 3 | 3.0 | 5 | 5 | 新台幣66,353元 | |
T02CN23G7 | 3.0 | 120 VAC | 3.62“ | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 新台幣55,256元 | |
T02DN23G7 | 7.5 | 120 VAC | 4.72“ | 10 | 15 | 15.0 | 25 | 25 | 新台幣124,267元 |