得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電機啟動器 |
行動 | 不可逆轉 |
交流電 | 45 |
輔助聯繫表格 | 1NC / 1NO |
線圈電壓 | 120 VAC |
深度 | 4.94“ |
機箱類型 | 已提交 |
身高 | 8.61“ |
HP @ 3相-208V | 10 |
HP @ 3相-230V | 15 |
HP @ 3相-240V | 15 |
HP @ 3相-460V | 25 |
HP @ 3相-480V | 25 |
HP @ 3相-575V | 25 |
Hz | 50/60 |
NEMA大小 | 2 |
極數 | 3 |
過載繼電器放大器設置 | 15至45A |
起動機類型 | NEMA樣式 |
UPC | 094726217354 |
信號寬度 | 3.19“ |
船重(kg) | 2.27 |
船高(厘米) | 19.05 |
船長(厘米) | 26.04 |
船寬(厘米) | 26.04 |
HS代碼 | 8536504000 |