項目 | 邏輯控制器 |
安培 | 2.0 |
深度 | 3" |
顯示屏 | 指示燈 |
身高 | 4.17“ |
輸入電壓 | 100到240 VAC |
記憶體應用 | 256 KB和640 KB RAM |
輸入數量 | 24個數字,2個模擬 |
輸出數量 | 16 |
輸出類型 | 中繼 |
端口類型 | 以太網(10/100 mbps),Modbus串行(1xRJ45-RS232 / RS485),USB Mini(Prog。),SD卡 |
信號寬度 | 6.42“ |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 10.8 |
船長(厘米) | 13 |
船寬(厘米) | 19 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 輸出數量 | 安培 | 深度 | 信號寬度 | 顯示屏 | 身高 | 輸入電壓 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM221C16R | 16 | 2.0 | 5.47“ | 5.51“ | 7段LED | 4.17“ | 24VDC / 240VAC | 調節器 | 新台幣18,975元 | ||
TM221C24R | 24 | 2.0 | 5.47“ | 6.1“ | 7段LED | 4.17“ | 24 VDC | 調節器 | 新台幣22,841元 | ||
TM221C24T | 24 | 2.0 | 5.47“ | 6.1“ | 7段LED | 4.17“ | 24 VDC | 調節器 | 新台幣23,951元 | ||
TM221C40R | 16 | 2.0 | 5.12“ | 7.48“ | 7段LED | 4.24“ | 24VDC / 240VAC | 調節器 | 新台幣25,772元 | ||
TM221CE16R | 24 | 2.0 | 5.47“ | 5.51“ | 7段LED | 4.17“ | 24 VDC | 調節器 | 新台幣22,105元 | ||
TM221CE16T | 7 | 0.5 | 3" | 3.74“ | 7段LED | 4.17“ | 24 VDC | 邏輯控制器 | 新台幣20,562元 | ||
TM221CE24R | 10 | 2.0 | 3" | 4.33“ | 指示燈 | 4.17“ | 100到240 VAC | 邏輯控制器 | 新台幣23,596元 |