得到它 可能 14, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊墜按鈕站 |
行動 | 瞬間 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 伏交流/直流 |
深度 | 11.8“ |
身高 | 2.3“ |
外殼顏色 | 黃 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
樞紐 | 1 / 2-14 NPT |
IP等級 | 65 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 4、4倍 |
營辦商數目 | 2 |
運營商類型 | 按鈕 |
信號寬度 | 3.5“ |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 27.94 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8537109070 |