項目 | 按鈕控制站 |
行動 | 保持 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1數控 |
接觸等級 | 1.2A @ 600VAC,0.55A @ 125VDC,0.27A @ 250VDC,0.1A @ 600VDC,6A @ 120VAC,3A @ 240VAC |
深度 | 3.6“ |
外殼顏色 | 淺灰色和黃色 |
外殼材料 | 聚碳酸酯 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
頭材料 | 塑料 |
身高 | 2.67“ |
樞紐 | 國際標準 M20 |
IP等級 | 65 |
安裝 | 壁燈 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
指示燈數量 | 0 |
操作員顏色 | 紅 |
尺寸 | 22mm |
運營商類型 | 40mm蘑菇頭按鈕 |
信號寬度 | 2.67“ |
船重(kg) | 0.17 |
船高(厘米) | 7.11 |
船長(厘米) | 9.65 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8536509035 |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
XALK178GH7 | 1NO / 2NC | 新台幣10,826元 |