項目 | 非照明選擇開關 |
行動 | 維持/維持/維持 |
基本材料 | 金屬 |
邊框材質 | 金屬 |
凸輪 | 沒有凸輪 |
顏色 | 黑色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 2NO |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
IP等級 | 65 |
鑰匙移除 | 無鑰匙 |
NEMA接觸等級指定 | B600 / Q600 |
NEMA號 | 1,2,3,4,12,13 |
操作頭材料 | 聚酰胺 |
尺寸 | 22mm |
開關操作@位置A | XO |
開關操作@位置B | OO |
開關操作@位置C | OX |
開關操作@位置D | 沒有第四名 |
運營商類型 | 延伸桿 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 2.79 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.81 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 行動 | 基本材料 | 顏色 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | NEMA號 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB5AG21 | 維持/維持 | 塑料 | Chrome瀏覽器 | 1NO | 1,2,3,4,4X,12,13 | 鍵控 | 新台幣5,139元 | ||
XB5AJ21 | 維持/維持 | 塑料 | 黑色 | 1NO | 1,2,3,4,4X,12,13 | 延伸桿 | 新台幣2,465元 | ||
XB5AD53 | 瞬間/維持/瞬間 | 塑料 | 黑色 | 2NO | 1,2,3,4,4X,12,13 | 槓桿 | 新台幣3,272元 | ||
XB5AJ53 | 瞬間/維持/瞬間 | 塑料 | 黑色 | 2NO | 1,2,3,4,4X,12,13 | 延伸桿 | 新台幣3,378元 | ||
XB5AD33 | 維持/維持/維持 | 塑料 | 黑色 | 2NO | 1,2,3,4,4X,12,13 | 槓桿 | 新台幣3,241元 | ||
XB5AD25 | 維持/維持 | 塑料 | 黑色 | 1NO / 1NC | 1,2,3,4,4X,12,13 | 槓桿 | 新台幣3,150元 | ||
XB4BD21 | 維持/維持 | 金屬 | 黑色 | 1NO | 1,2,3,4,12,13 | 槓桿 | 新台幣2,402元 |