項目 | 緊急停止按鈕 |
行動 | 維持觸發動作轉為釋放 |
Bezel 擋板 | 鍍鉻金屬 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1數控 |
接觸等級 | 1.2 V時600 A,AC-15,A600符合EN / IEC 60947-5-1,0.55V時125 A,DC-13,Q600符合EN / IEC 60947-5-1,0.27V時,250 A,DC-13 ,Q600符合EN / IEC 60947-5-1,0.1 A在...上600V,DC-13,Q600符合EN / IEC 60947-5-1,6 A在...上120V,AC-1 |
頭材料 | 塑料 |
IP等級 | 66 |
材料 | 金屬 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 螺絲夾 |
運營商類型 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8536509035 |
產品 | 型號 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
XB4BS8444 | 2數控 | 新台幣5,428元 |