項目 | 緊急停止按鈕 |
行動 | 與觸發器動作鍵釋放保持一致 |
Bezel 擋板 | 鍍鉻壓鑄 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 塑料 |
IP等級 | 66 |
材料 | 金屬 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 螺絲夾 |
運營商類型 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8536509031 |
型號 | 行動 | Bezel 擋板 | 接觸等級 | NEMA號 | 尺寸 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KR9P1R05H13 | 保持2位推/拉 | 金屬 | 10A @ 600 伏交流/直流 | 3、3R,6、13 | 30mm | 1-5 / 8“直徑蘑菇 | 新台幣14,718元 | |
XB4BS8445 | 保持與觸發動作轉向釋放 | 鍍鉻壓鑄 | 10A @ 600 VAC | 1,2,3,4,4X,12,13 | 22mm | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣7,221元 | |
XB4BT845 | 通過觸發動作推/拉保持 | 鍍鉻壓鑄 | 10A @ 600 VAC | 1,2,3,4,4X,12,13 | 22mm | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 新台幣4,993元 |