項目 | 發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 鍍鉻金屬 |
顏色 | 湖水綠 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 金屬 |
IP等級 | 66 |
燈泡模塊類型 | 變壓器 |
燈模塊電壓 | 240 VAC |
燈的類型 | 白熾燈 |
燈電壓 | 24 伏/直流 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
更換燈 | 製造商編號DL1CB006 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 守衛,圓 |
UPC | 785901381464 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 9.91 |
船長(厘米) | 4.32 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8536509031 |
產品 | 型號 | 運營商類型 | IP等級 | 燈泡模塊類型 | 燈模塊電壓 | 燈的類型 | 燈電壓 | NEMA號 | 更換燈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BW13B5 | 無人守衛 | 65 | 全電壓 | 24 伏/直流 | 指示燈 | 24 伏/直流 | 4、4X,13 | - | - | 詢價
| |
XB4BW13G5 | 無人守衛 | 65 | 全電壓 | 120 VAC | 指示燈 | 120 VAC | 4、4X,13 | - | 新台幣5,805元 | ||
XB4BW3335 | 守衛,圓 | 66 | 變壓器 | 120 VAC | 白熾燈 | 24 伏/直流 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 1E855 | 新台幣8,442元 | ||
XB4BW3365 | 守衛,圓 | 66 | 全電壓 | 240 VAC | 白熾燈 | - | 1,2,3,4,4X,12,13 | - | 新台幣4,473元 | ||
XB4BW33B5 | 守衛,圓 | 66 | 全電壓 | 24 伏/直流 | 指示燈 | 24 伏/直流 | 1,2,3,4,4X,12,13 | - | 新台幣5,805元 | ||
XB4BW33G5 | 守衛,圓 | 66 | 全電壓 | 120 VAC | 指示燈 | 120 VAC | 1,2,3,4,4X,12,13 | - | 新台幣5,805元 |