項目 | 發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 鍍鉻金屬 |
顏色 | 黃 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 金屬 |
IP等級 | 66 |
燈泡模塊類型 | 全電壓 |
燈模塊電壓 | 240 VAC |
燈的類型 | 白熾燈 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 守衛,圓 |
UPC | 785901381570 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 5.84 |
船長(厘米) | 3.81 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8536509031 |