項目 | 發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 鍍鉻金屬 |
顏色 | 藍色 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 金屬 |
IP等級 | 65 |
燈泡模塊類型 | 全電壓 |
燈模塊電壓 | 120 VAC |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 120 VAC |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 4、4X,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 無人守衛 |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 7.11 |
船寬(厘米) | 5.08 |
HS代碼 | 8536509035 |
產品 | 型號 | 燈的類型 | 行動 | Bezel 擋板 | 燈電壓 | NEMA號 | 尺寸 | 運營商類型 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BW36B5 | 指示燈 | 瞬間 | 鍍鉻金屬 | 24 伏/直流 | 4、4X,13 | 22mm | 無人守衛 | 藍色 | 新台幣6,024元 | ||
9001KR9P1GH13 | 白熾燈 | 維持拉力/維持推力 | 鍍鉻鋅壓鑄件 | 6 VAC | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 30mm | 41mm蘑菇頭 | 湖水綠 | 新台幣15,946元 |