項目 | 發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 鍍鉻金屬 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 金屬 |
IP等級 | 66、69K |
燈泡模塊類型 | 全電壓 |
燈模塊電壓 | 24 伏/直流 |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 24 伏/直流 |
圖例/背景色 | 白/綠和白/紅 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,3,4,4X,12 |
頭數 | 3 |
營辦商數目 | 2 |
更換燈 | 製造商編號25501-01-027 |
三方圈 | 矩形 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 壓板 |
運營商類型 | 廣場無人看守 |
UPC | 785901139058 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 3.56 |
HS代碼 | 8536509031 |
型號 | 基本材料 | Bezel 擋板 | 頭材料 | 燈模塊電壓 | 燈電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XB4BW73731G5 | 金屬 | 鍍鉻金屬 | 金屬 | 120 VAC | 120 VAC | 新台幣5,661元 | |
XB5AW73731B5 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 24 伏/直流 | 24 伏/直流 | 新台幣5,661元 | |
XB5AW73731G5 | 塑料 | 塑料 | 塑料 | 120 VAC | 120 VAC | 新台幣5,661元 |