項目 | 選擇開關 |
基本材料 | 金屬 |
邊框材質 | 鍍鉻金屬 |
顏色 | 黑色 |
接觸等級 | 3A @ 240VAC、6A @ 120VAC、0.1A @ 600VDC、0.27A @ 250 VDC、0.55A @ 125VDC、1.2A @ 600 VAC |
鑰匙移除 | 無鑰匙 |
位置 | 2 |
尺寸 | 30mm |
開關操作@位置C | 沒有第三名 |
開關操作@位置D | 沒有第四名 |
運營商類型 | 選擇開關 |
船重(kg) | 0.13 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
XB4FD33 | 選擇開關 | 新台幣3,159元 | ||
XB4FD53 | 選擇開關 | 新台幣3,457元 | ||
XB4FJ53 | - | 新台幣3,447元 | ||
9001KS11K1H5 | 鍵控 | 新台幣9,354元 | ||
XB4FD21 | 選擇開關 | 新台幣2,465元 |