項目 | 緊急停止按鈕 |
行動 | 維持觸發動作轉為釋放 |
Bezel 擋板 | 塑料 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1數控 |
接觸等級 | 1.2 V時600 A,AC-15,A600符合EN / IEC 60947-5-1,0.55V時125 A,DC-13,Q600符合EN / IEC 60947-5-1,0.27V時,250 A,DC-13 ,Q600符合EN / IEC 60947-5-1,0.1 A在...上600V,DC-13,Q600符合EN / IEC 60947-5-1,6 A在...上120V,AC-1 |
頭材料 | 塑料 |
IP等級 | 66 |
材料 | 塑料 |
NEMA接觸等級指定 | A600 / Q600 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 40mm |
終端連接 | 螺絲夾 |
運營商類型 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 4.83 |
HS代碼 | 8536509035 |
產品 | 型號 | NEMA號 | 行動 | Bezel 擋板 | 尺寸 | 終端連接 | 運營商類型 | 顏色 | 歡迎留下您的聯絡資訊 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB5AA61 | 4X,13 | 瞬間 | 雙重絕緣塑料 | 22mm | 壓板 | 開機按鈕 | 湖水綠 | 1NO | 新台幣2,074元 | ||
XB5AT845 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 保持推/拉與觸發釋放 | 塑料 | 22mm | 螺絲夾 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 紅 | 1NO / 1NC | 新台幣4,784元 | ||
XB5AS9445 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 與觸發器動作鍵釋放保持一致 | 塑料 | 22mm | 螺絲夾 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 紅 | 1NO / 1NC | 新台幣7,559元 | ||
XB5AT842 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 推拉 | 塑料 | 22mm | 螺絲夾 | 22mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 紅 | 1數控 | 新台幣3,870元 | ||
9001SKR5R05H13 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 瞬間 | 耐腐蝕熱塑性 | 30mm | 螺絲夾 | 2.25“ | 紅 | 1NO / 1NC | 新台幣7,877元 | ||
9001SKR9R05H13 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 保持2位推/拉 | 耐腐蝕熱塑性 | 30mm | 螺絲夾 | 1.625“ | 紅 | 1NO / 1NC | 新台幣9,944元 | ||
XB5AS8445 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 保持與觸發動作轉向釋放 | 塑料 | 22mm | 螺絲夾 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 紅 | 1NO / 1NC | 新台幣7,585元 |