項目 | 發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
基本材料 | 塑料 |
Bezel 擋板 | 雙重絕緣塑料 |
顏色 | 紅 |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 1NO / 1NC |
接觸等級 | 10A @ 600 VAC |
頭材料 | 塑料 |
IP等級 | 66 |
燈泡模塊類型 | 全電壓 |
燈模塊電壓 | 250V |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 250V |
NEMA號 | 4X,13 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 螺絲夾 |
運營商類型 | 沖洗按鈕 |
UPC | 785901384434 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.05 |
船長(厘米) | 7.62 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8536509031 |