項目 | 發光按鈕 |
行動 | 瞬間 |
基本材料 | 塑料 |
Bezel 擋板 | 塑料 |
顏色 | 紅 |
頭材料 | 塑料 |
IP等級 | 65、66適用 |
燈泡模塊類型 | 全電壓 |
燈模塊電壓 | 111到120 VAC |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 110到120 VAC |
NEMA號 | 4、4X,13 |
更換燈 | 6HZ63 |
尺寸 | 22mm |
終端連接 | 螺絲夾 |
運營商類型 | 沖洗按鈕 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8536509035 |
產品 | 型號 | 顏色 | 燈模塊電壓 | 更換燈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
XB5AW35G5 | 黃 | 112到120 VAC | 6HZ65 | 新台幣6,601元 |