項目 | 按鈕 |
基本材料 | 塑料 |
Bezel 擋板 | 鍍鉻金屬 |
顏色 | 湖水綠 |
接觸等級 | 3A@240V、6A@120V、0.1A@600V、0.27A@250V、0.55A@125V、1.2A@600V |
燈模塊電壓 | 230至240V AC |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 230至240 V AC |
圖例/背景色 | 沒有傳說 |
NEMA號 | 13、4倍 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 30mm |
終端連接 | 螺絲夾 |
運營商類型 | 沖洗按鈕 |
船重(kg) | 0.05 |
原產地 | FR |
產品 | 型號 | 燈的類型 | 基本材料 | Bezel 擋板 | 燈電壓 | 圖例/背景色 | NEMA號 | 尺寸 | 終端連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BT84TQ | - | 金屬 | - | - | 沒有傳說 | 4,4X,12,13 | 22mm | - | 新台幣2,463元 | ||
9001SKR8P1R | 不包含模塊 | 塑料 | 塑料 | - | 黑/白 | 1,2,3,3R,4,4X,6,12,13 | 30mm | - | 新台幣11,303元 | ||
XB5AW33B3 | 指示燈 | 塑料 | 鍍鉻金屬 | 24 V AC / DC | 沒有傳說 | 13、4倍 | 22mm | 螺絲夾 | 新台幣5,487元 | ||
XB6EAA21P | - | 塑料 | 塑料 | - | - | - | 16mm | 快速連接 | 新台幣506元 | ||
XB6EAW3B1P | 指示燈 | 塑料 | 塑料 | 24 VDC | 沒有傳說 | - | 16mm | 快速連接 | 新台幣886元 | ||
XB7NA3133 | - | 塑料 | - | - | 白色/綠色 | 3,12 | 22mm | - | 新台幣1,287元 | ||
ZB5AC24TQ | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣1,346元 |