項目 | 選擇開關 |
基本材料 | 塑料 |
邊框材質 | 塑料 |
顏色 | 黑色 |
接觸等級 | 3A @ 120VAC,1.5A @ 240VAC,0.1A @ 250VDC,0.22A @ 125VDC |
NEMA號 | 4、4X,13 |
位置 | 2 |
尺寸 | 16mm |
開關操作@位置C | 沒有第三名 |
運營商類型 | 槓桿 |
船重(kg) | 0.01 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 接觸等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
XB6ECD222P | 1.5A @ 120VAC、1A @ 240VAC、0.7A @ 240VAC、1A @ 120VAC、1A @ 24VDC、0.7A @ 24VDC、0.2A @ 125VDC、0.15A @ 125VDC | 新台幣1,307元 |