項目 | 按鈕 |
基本材料 | 塑料 |
Bezel 擋板 | 塑料 |
顏色 | 湖水綠 |
接觸等級 | 1.5A @ 120VAC、1A @ 240VAC、1A @ 24VDC、0.7A @ 24VDC、0.2A @ 125 VDC、0.15A @ 125 VDC |
燈模塊電壓 | 24V DC |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 24 VDC |
圖例/背景色 | 沒有傳說 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 16mm |
終端連接 | 快速連接 |
運營商類型 | 方形沖洗按鈕 |
船重(kg) | 0.01 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 顏色 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
XB6ECW4B2P | 紅 | 新台幣1,091元 |