項目 | 安全繼電器 |
線圈電壓 | 24 伏/直流 |
聯繫人配置 | 4NO + 2NC |
接觸負載額定值 | 1.5A |
深度 | 4.49“ |
環境保護 | IP20 |
身高 | 3.9“ |
輸入功率 | 24 伏/直流 |
輸入電壓 | 24 伏/直流 |
安裝 | DIN導軌 |
電源消耗功率 | 5VA |
響應時間 | 20毫秒 |
信號寬度 | 0.89“ |
船重(kg) | 0.2 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8536410060 |
產品 | 型號 | 線圈電壓 | 身高 | 電源消耗功率 | 響應時間 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPSAXE5120C | 24 伏/直流 | 4.4“ | 2.5VA | 80毫秒 | 0.89“ | 新台幣12,529元 | ||
XPSAXE5120P | 24 伏/直流 | 3.9“ | 2.5VA | 80毫秒 | 0.89“ | 新台幣12,506元 | ||
XPSECPE3910P | 230 VAC | 3.9“ | 4VA | 10毫秒 | 1.77“ | 新台幣23,409元 |