項目 | 安全繼電器 |
線圈電壓 | 24 伏/直流 |
聯繫人配置 | 8NO + 1NC |
接觸負載額定值 | 1.5A |
深度 | 4.49“ |
環境保護 | IP20 |
身高 | 4.4“ |
輸入功率 | 115 / 230 VAC |
輸入電壓 | 120 / 240 VAC |
安裝 | DIN導軌 |
電源消耗功率 | 6VA |
響應時間 | 10毫秒 |
信號寬度 | 1.77“ |
船重(kg) | 0.65 |
船高(厘米) | 6.35 |
船長(厘米) | 12.45 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8537109070 |
產品 | 型號 | 線圈電壓 | 身高 | 電源消耗功率 | 響應時間 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XPSATR39530P | 230 VAC | 3.9“ | 3.2W | 200毫秒 | 新台幣28,259元 | ||
XPSECPE5131P | 24 伏/直流 | 3.9“ | 6VA | 10毫秒 | 新台幣23,610元 |