項目 | 安全控制器 |
安培 | 1.5 |
深度 | 6.02“ |
顯示屏 | 指示燈 |
外殼材料 | 塑料 |
身高 | 5.96“ |
輸入功率 | 24 VDC |
輸入電壓 | 24 VDC |
IP等級 | 20 |
安裝 | 表面或DIN導軌 |
輸入數量 | 16 |
輸出數量 | 6 個固態 + 2 組 2 個繼電器輸出 |
工作溫度。 | -10至55攝氏度 |
輸出類型 | 繼電器和固態 |
端口類型 | 1 個 RJ45(編程 + Modbus)、1 個 CanOpen |
響應時間 | 20毫秒 |
安全輸出額定值 | 1.5A @ 24伏直流 |
信號寬度 | 569051“ |
船重(kg) | 1.24 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 26.16 |
船寬(厘米) | 18.29 |
HS代碼 | 8537109060 |