項目 | 安全繼電器 |
線圈電壓 | 24 VDC |
聯繫人配置 | 1NO + 1NC + 2SS |
接觸負載額定值 | 2.5A |
深度 | 4.49“ |
環境保護 | IP40 |
身高 | 3.9“ |
輸入電流 | 小於150mA |
輸入功率 | 24 VDC |
輸入電壓 | 24 VDC |
安裝 | DIN導軌 |
電源消耗功率 | 小於3.5 W |
響應時間 | 少於20毫秒 |
類別 | 安全監控 |
信號寬度 | 1.77“ |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 6.35 |
HS代碼 | 8536490080 |
產品 | 型號 | 線圈電壓 | 身高 | 輸入功率 | 輸入電壓 | 電源消耗功率 | 響應時間 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPSABV11330C | 24 VDC | 4.4“ | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200毫秒 | 0.89“ | 新台幣19,948元 | ||
XPSABV11330P | 24 VDC | 3.9“ | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200毫秒 | 0.89“ | 新台幣19,948元 | ||
XPSABV1133C | 24 VDC | 4.4“ | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200毫秒 | 0.89“ | 新台幣19,948元 | ||
XPSABV1133P | 24 VDC | 3.9“ | 24 VDC | 24 VDC | 3W | 200毫秒 | 0.89“ | 新台幣19,913元 | ||
XPSATR1153C | 24 VDC | 4.4“ | 24 VDC | 24 VDC | 2.8W | 200毫秒 | 1.77“ | 新台幣28,305元 | ||
XPSBCE3410C | 115 VAC | 4.4“ | 120 VAC | 120 VAC | 2.5W | 50毫秒 | 0.89“ | 新台幣21,802元 | ||
XPSBCE3410P | 115 VAC | 3.9“ | 120 VAC | 120 VAC | 2.5W | 50毫秒 | 0.89“ | 新台幣21,315元 |