項目 | 信標發聲器,70 毫米 |
顏色 | 黑色 |
當前繪製 | 0.02A |
直徑 | 2.75“ |
身高 | 2.5“ |
外殼材質 | ABS +聚碳酸酯 |
NEMA號 | 12 |
工作溫度。 | -13至122度F |
評分 | NEMA 12,IP65 |
聲級 | 90 db |
電壓 | 12 - 48 VDC |
瓦 | 0.24年到0.96年 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8531800040 |
產品 | 型號 | 當前繪製 | 聲級 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XVBC9M | 0.05A | 75至90 dB | 120-230伏交流 | 6年到11.5年 | 新台幣18,655元 |