項目 | 信標,70mm |
顏色 | 重設 |
直徑 | 2.75“ |
身高 | 3.125“ |
外殼材質 | 聚酰胺 |
燈泡壽命 | 100,000小時。 |
鏡頭設計 | 圓筒 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
模式 | 穩定 |
安裝 | 台面 |
工作溫度。 | -4至158度F |
評分 | NEMA 1、4X、12、IP65 |
電壓 | 高達 250 VAC/DC |
瓦 | 10 |
船重(kg) | 0.27 |
船高(厘米) | 14.73 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8531800050 |
產品 | 型號 | 顏色 | 外殼材質 | 鏡頭材質 | 安裝 | 工作溫度。 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVBL33 | 湖水綠 | 聚酰胺 | 聚碳酸酯 | 台面 | -4至158度F | 高達 250 VAC/DC | 新台幣6,208元 | ||
XVBL34 | 紅 | 聚酰胺 | 聚碳酸酯 | 台面 | -4至158度F | 高達 250 VAC/DC | 新台幣6,301元 | ||
XVBL35 | 琥珀 | 聚酰胺 | 聚碳酸酯 | 台面 | -4至158度F | 高達 250 VAC/DC | 新台幣6,644元 | ||
XVBL36 | 藍色 | 聚酰胺 | 聚碳酸酯 | 台面 | -4至158度F | 高達 250 VAC/DC | 新台幣6,427元 | ||
XVBL38 | 黃 | 聚酰胺 | 聚碳酸酯 | 台面 | -4至158度F | 高達 250 VAC/DC | 新台幣5,998元 | ||
XVBL8G5 | 琥珀 | 塑料 | 塑料 | 表面 | 32至104度F | 120 VAC | 新台幣21,119元 |