項目 | 塔燈組件,40mm |
顏色 | 紅 |
線長 | 1.625ft。 |
當前繪製 | 0.07A |
直徑 | 1 9機構/ 16“ |
每分鐘閃爍 | 60 |
身高 | 2.5“ |
外殼材質 | 聚丁炔 |
燈泡壽命 | 100,000小時。 |
鏡頭設計 | 圓筒 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
模式 | 蜂鳴器穩定或閃爍 |
安裝 | 支撐管 |
工作溫度。 | 14至122度F |
評分 | IP54 |
聲級 | 70至85 dB |
UPC | 785901557777 |
電壓 | 24 伏/直流 |
瓦 | 1.6 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 74.93 |
船長(厘米) | 6.86 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8531800050 |
產品 | 型號 | 安裝 | 顏色 | 線長 | 工作溫度。 | 評分 | 聲級 | 電壓 | 瓦 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XVC6M1K | 台面 | 紅 | 17.75“ | -10至+50攝氏度 | IP54 | - | 100到240 VAC | - | 新台幣8,270元 | ||
XVC4M1 | 支撐管 | 紅 | 17.75“ | -10至+50攝氏度 | IP54 | 70至85 dB | 100到240 VAC | - | 新台幣8,166元 | ||
XVC6M1 | 支撐管 | 紅 | 17.75“ | -10至+50攝氏度 | IP54 | 70至85 dB | 100到240 VAC | - | 新台幣10,401元 | ||
XVC4M2 | 支撐管 | 紅色,橙色 | 17.75“ | -10至+50攝氏度 | IP54 | - | 100到240 VAC | - | 新台幣12,301元 | ||
XVC6M15SK | 台面 | 紅 | 29 9機構/ 16“ | -10至+50攝氏度 | IP54 | 70至85 dB | 100到240 VAC | - | 新台幣12,586元 | ||
XVC6M3K | 台面 | 紅色,橙色,綠色 | 17.75“ | -30至+50攝氏度 | IP54 | 60至85 dB | 100到240 VAC | - | 新台幣13,446元 | ||
XVC4M3 | 支撐管 | 紅色,橙色,綠色 | 17.75“ | -10至+50攝氏度 | IP54 | - | 100到240 VAC | - | 新台幣13,736元 |