項目 | 警告燈 |
顏色 | 藍色 |
當前繪製 | 125mA交流/直流 |
深度 | 6.125“ |
直徑 | 106mm |
每分鐘閃爍 | 20 |
身高 | 7.5“ |
外殼材質 | ABS塑料 |
燈泡壽命 | 100,000小時。 |
燈的類型 | 旋轉鏡LED |
鏡頭設計 | 拱頂 |
鏡頭材質 | PMMA |
光輸出 | 4.3W |
安裝 | 表面 |
工作溫度。 | 14至122度F |
能量源 | 24 伏/直流 |
評分 | IP23 |
UPC | 785901964681 |
信號寬度 | 5.38“ |
船重(kg) | 0.61 |
船高(厘米) | 19.81 |
船長(厘米) | 13.97 |
船寬(厘米) | 13.97 |
原產地 | ID |