項目 | 旋轉鏡信標 |
顏色 | 橙色 |
直徑 | 130mm |
每分鐘閃爍 | 162 |
身高 | 179mm |
外殼材質 | ABS樹脂 |
燈泡壽命 | 100,000小時。 |
燈的類型 | 指示燈 |
鏡頭設計 | 整體式螺絲固定座 |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯樹脂 |
光輸出 | 4818米處的1 Candela |
安裝 | 螺栓和螺母 |
工作溫度。 | -30C至+ 50C |
能量源 | 120 VAC |
評分 | IP67 |
船重(kg) | 1.33 |
船高(厘米) | 27.18 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 18.8 |
原產地 | ID |
產品 | 型號 | 顏色 | 光輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
XVR13G04L | 紅 | 4065米處的1 Candela | 新台幣10,030元 |