得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 警報器 |
安培 | 0.400 AC |
顏色 | 白色 |
分貝 | 0到105dB |
深度 | 8-25 / 32“ |
身高 | 11“ |
外殼材質 | ABS塑料 |
室內/室外 | 室內 |
安裝 | 支架 |
工作溫度。 | 14度至122度F |
評分 | IP 53的 |
UPC | 785901811237 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 4.8 |
信號寬度 | 6.12“ |
船重(kg) | 1.32 |
船高(厘米) | 27.94 |
船長(厘米) | 15.75 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8531800040 |