項目 | 多頭照明操作員 |
行動 | 瞬間 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
頭材料 | 金屬 |
IP等級 | 66、69K |
燈的類型 | 不包含模塊 |
燈電壓 | 不包含模塊 |
圖例/背景色 | 白/綠,白/紅 |
NEMA號 | 4X,13 |
頭數 | 2 |
三方圈 | 矩形 |
尺寸 | 22mm |
運營商類型 | (2)沖洗按鈕 |
UPC | 785901951629 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8536509035 |
產品 | 型號 | 接觸等級 | 頭材料 | 項目 | 燈的類型 | 圖例/背景色 | 運營商類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB5AW7A1720 | 10A @ 600 VAC | 塑料 | 多頭按鈕 | 指示燈 | 黑/白,白/黑 | 雙頭照亮 | 新台幣2,673元 | ||
ZB5AW7A1721 | 10A @ 600 VAC | 塑料 | 多頭按鈕 | 指示燈 | 黑/白,白/黑 | 雙頭照亮 | 新台幣2,609元 | ||
ZB5AW7A3740 | 10A @ 600 VAC | 塑料 | 多頭按鈕 | 指示燈 | 白/綠,白/紅 | 雙頭照亮 | 新台幣2,673元 | ||
ZB4BW7A1720 | 10A @ 600 VAC | Chrome瀏覽器 | 多頭按鈕 | 指示燈 | 白/綠,白/紅 | 雙頭照亮 | 新台幣2,742元 | ||
ZB4BW7A1721 | 10A @ 600 VAC | Chrome瀏覽器 | 多頭按鈕 | 指示燈 | 黑/白,白/黑 | 雙頭照亮 | 新台幣2,800元 | ||
ZB5AW7L3740 | 10A @ 600 VAC | 塑料 | 多頭按鈕 | 指示燈 | 白/綠,白/紅 | 雙頭照亮 | 新台幣2,433元 | ||
ZB5AW7A1724 | - | 塑料 | 多頭照明操作員 | 指示燈 | 黑/白,白/黑 | (2)沖洗按鈕,(1)指示燈 | 新台幣2,480元 |