項目 | 非照明選擇開關 |
行動 | 維持/維持/維持 |
基本材料 | 金屬 |
邊框材質 | 鋅 |
凸輪 | 沒有凸輪 |
IP等級 | 65 |
密鑰號碼 | 458A |
鑰匙移除 | 左列 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
操作員顏色 | 黑色 |
操作頭材料 | 塑料 |
位置 | 3 |
尺寸 | 22mm |
開關操作@位置A | XOOX |
開關操作@位置B | 氧氧 |
開關操作@位置C | OXXO |
開關操作@位置D | 沒有第四名 |
運營商類型 | 鍵控 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 8.64 |
船寬(厘米) | 5.33 |
HS代碼 | 8538908060 |