項目 | 非發光按鈕操作器 |
行動 | 轉向釋放 |
基本材料 | 金屬 |
Bezel 擋板 | 鍍鉻金屬 |
邊框材質 | 鍍鉻金屬 |
顏色 | 紅 |
頭材料 | 鍍鉻金屬 |
IP等級 | 66 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 22mm |
運營商類型 | 蘑菇 |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 5.84 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8538908080 |
產品 | 型號 | 運營商類型 | 行動 | Bezel 擋板 | 顏色 | 頭材料 | 項目 | NEMA號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BD28 | 2位置切換 | 保持 | 鉻壓鑄鋁 | 黑色 | 鋁鋅合金 | 撥動開關操作器 | 1,2,3,4,4X,13 | 22mm | 新台幣2,342元 | ||
9001K15 | 緊急休息玻璃操作員 | 應急玻璃 | 鉻壓鑄鋁 | 黑色 | 鋁鋅合金 | 按鈕操作器 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 30mm | 新台幣7,533元 | ||
9001KR131 | 全面警衛,按鍵操作 | 鑰匙,鎖定擴展 | - | 沒有上限 | 金屬 | 鑰匙開關 | NEMA 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 30mm | 新台幣7,496元 | ||
9001KR133 | 全面警衛,按鍵操作 | 按鍵,鎖定按下 | - | 沒有上限 | 金屬 | 鑰匙開關 | - | 30mm | 新台幣8,141元 | ||
ZB4BX84 | 蘑菇 | 推/推 | 鍍鉻金屬 | 紅 | 鍍鉻金屬 | 非發光按鈕操作器 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 60mm | 新台幣2,818元 | ||
XB4BA921 | 40mm Dia.直徑XNUMXmm Mushroom蘑菇 | 瞬間推動 | 鉻壓鑄鋁 | 黑色 | 鋁鋅合金 | 按鈕操作器 | 4X,13 | 22mm | - | 詢價
| |
ZB4BD48 | 2位置切換 | 瞬間 | 鉻壓鑄鋁 | 黑色 | 鋁鋅合金 | 撥動開關操作器 | 1,2,3,4,4X,13 | 22mm | 新台幣2,780元 |