項目 | 照明選擇開關 |
行動 | 維持/瞬間 |
基本材料 | 塑料 |
邊框材質 | 尼龍 |
凸輪 | 沒有凸輪 |
顏色 | 黃 |
IP等級 | 65 |
燈泡模塊類型 | 不適用 |
燈模塊電壓 | 不適用 |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 不適用 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,13 |
操作頭材料 | 塑料 |
位置 | 2 |
更換燈 | 不適用 |
尺寸 | 22mm |
開關操作@位置A | 東方神起 |
開關操作@位置B | XXOO |
開關操作@位置C | 沒有第三名 |
運營商類型 | 槓桿 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8538908060 |
產品 | 型號 | NEMA號 | 行動 | 基本材料 | 更換燈 | 尺寸 | 運營商類型 | 顏色 | 燈泡模塊類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BK1463 | 1,2,3,4,13 | 瞬間/瞬間 | 金屬 | 不適用 | 22mm | 槓桿 | 藍色 | 不適用 | 新台幣2,952元 | ||
ZB4BK1413 | 1,2,3,4,13 | 維持/瞬間 | 金屬 | 不適用 | 22mm | 槓桿 | 白色 | 不適用 | 新台幣2,663元 | ||
ZB4BK1263 | 1,2,3,4,13 | 維持/維持 | 金屬 | 不適用 | 22mm | 槓桿 | 藍色 | 不適用 | 新台幣1,694元 | ||
ZB5AK1413 | 1,2,3,4,4X,13 | 維持/瞬間 | 塑料 | 不適用 | 22mm | 槓桿 | 白色 | 不適用 | 新台幣2,738元 | ||
ZB5AK1263 | 1,2,3,4,4X,13 | 維持/維持 | 塑料 | 不適用 | 22mm | 槓桿 | 藍色 | 不適用 | 新台幣1,778元 | ||
ZB5AK1213 | 1,2,3,4,4X,13 | 維持/維持 | 塑料 | 不適用 | 22mm | 槓桿 | 白色 | 不適用 | 新台幣1,868元 | ||
9001K11J1 | 1,2,3,3R,4,6,12,13 | 維持/維持 | 金屬 | 2550101020 | 30mm | 無旋鈕 | 沒有操作員 | 變壓器 | 新台幣9,162元 |