項目 | 照明選擇開關 |
行動 | 維持/維持/瞬間 |
基本材料 | 塑料 |
邊框材質 | 尼龍 |
凸輪 | 沒有凸輪 |
顏色 | 湖水綠 |
IP等級 | 65 |
燈泡模塊類型 | 不適用 |
燈模塊電壓 | 不適用 |
燈的類型 | 指示燈 |
燈電壓 | 不適用 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,13 |
操作頭材料 | 塑料 |
位置 | 3 |
更換燈 | 不適用 |
尺寸 | 22mm |
開關操作@位置A | XOOX |
開關操作@位置B | 東方神起 |
開關操作@位置C | OXXO |
運營商類型 | 槓桿 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 6.1 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8536509035 |
產品 | 型號 | NEMA號 | 行動 | 基本材料 | 更換燈 | 尺寸 | 顏色 | 燈泡模塊類型 | 燈模塊電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB4BK1763 | 1,2,3,4,13 | 瞬間/維持/維持 | 金屬 | 不適用 | 22mm | 藍色 | 不適用 | 不適用 | 新台幣2,798元 | ||
ZB4BK1863 | 1,2,3,4,13 | 維持/維持/瞬間 | 金屬 | 不適用 | 22mm | 藍色 | 不適用 | 不適用 | 新台幣3,044元 | ||
ZB4BK1743 | 1,2,3,4,13 | 瞬間/維持/維持 | 金屬 | 不適用 | 22mm | 紅 | 不適用 | 不適用 | 新台幣2,878元 | ||
ZB4BK1713 | 1,2,3,4,13 | 瞬間/維持/維持 | 金屬 | 不適用 | 22mm | 白色 | 不適用 | 不適用 | 新台幣2,449元 | ||
ZB4BK1813 | 1,2,3,4,13 | 維持/維持/瞬間 | 金屬 | 不適用 | 22mm | 白色 | 不適用 | 不適用 | 新台幣2,485元 | ||
ZB4BK1313 | 1,2,3,4,13 | 瞬間/維持/維持 | 金屬 | 不適用 | 22mm | 白色 | 不適用 | 不適用 | 新台幣1,683元 | ||
ZB4BK1363 | 1,2,3,4,13 | 維持/維持/維持 | 金屬 | 不適用 | 22mm | 藍色 | 不適用 | 不適用 | 新台幣1,668元 |