項目 | 帶發射器的按鈕 |
行動 | 瞬間 |
顏色 | 黑色 |
身高 | 1.3“ |
IP等級 | 65 |
圖例標記 | 沒有傳說 |
總長: | 3.39“ |
材料 | 塑料 |
NEMA號 | 12 |
營辦商數目 | 1 |
尺寸 | 22mm |
運營商類型 | 40mm蘑菇頭 |
信號寬度 | 2.05“ |
船重(kg) | 0.06 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 5.21 |
船寬(厘米) | 8.61 |
HS代碼 | 8539228060 |
產品 | 型號 | 運營商類型 | 行動 | 顏色 | 電壓 | 信號寬度 | 身高 | IP等級 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XB5RFB01 | 沖洗按鈕 | 瞬間 | 黑色和象牙色 | 24 VDC | 4.02“ | 3.58“ | 30 | 按鈕式發射器和接收器套件 | 新台幣9,817元 | ||
XB4RFB01 | 沖洗按鈕 | 瞬間 | 黑色 | 24 VDC | 4.02“ | 3.58“ | 30 | 按鈕式發射器和接收器套件 | 新台幣10,187元 | ||
XB5RFA02 | 沖洗按鈕 | 瞬間/維持 | 多 | 24至240 VAC / DC | 4.02“ | 3.58“ | 30 | 按鈕式發射器和接收器套件 | 新台幣24,824元 | ||
XB4RFA02 | 沖洗按鈕 | 瞬間/維持 | 普遍 | 24至240 VAC / DC | 4.02“ | 3.58“ | 30 | 按鈕式發射器和接收器套件 | 新台幣24,378元 | ||
XB5RMB03 | 沖洗按鈕 | 瞬間/維持 | 黑色 | 24 VDC | 4.02“ | 3.58“ | 30 | 按鈕式發射器和接收器套件 | 新台幣14,116元 | ||
XB5RMA04 | 沖洗按鈕 | 瞬間/維持 | 普遍 | 24至240 VAC / DC | 4.02“ | 3.58“ | 30 | 按鈕式發射器和接收器套件 | 新台幣27,856元 | ||
ZB5RTA1 | 沖洗按鈕 | 瞬間 | 白色 | - | 3.39“ | 1.3“ | 30 | 帶發射器的按鈕 | 新台幣6,265元 |