項目 | 指示燈頭 |
顏色 | 湖水綠 |
IP等級 | 65 |
鏡頭類型 | 平滑 |
材料 | 塑料 |
NEMA號 | 1,2,3,4,4X,12,13 |
尺寸 | 16mm |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.78 |
船長(厘米) | 3.3 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 9405408000 |
產品 | 型號 | 顏色 | IP等級 | 材料 | NEMA號 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZB6AV1 | 白色 | 65 | 指示燈,16mm,LED燈,白色,圓形,NEMA等級1,2,3,4,4X,12,13,IP等級66,標準UL E42259 CCN NKCR-CSA LR24590 Class 3211-03-CE已標記 | - | 16mm | 新台幣535元 | ||
ZB6AV3 | 湖水綠 | 65 | 塑料 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 16mm | 新台幣533元 | ||
ZB6DV1 | 白色 | 65 | 塑料 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 16mm | 新台幣545元 | ||
ZB6DV3 | 湖水綠 | 65 | 塑料 | 1,2,3,4,4X,12,13 | 16mm | 新台幣541元 | ||
XB4BV61 | 白色 | 66 | Chrome瀏覽器 | 4、4X,13 | 22mm | 新台幣2,720元 | ||
XB4BV63 | 湖水綠 | 66 | Chrome瀏覽器 | 4、4X,13 | 22mm | 新台幣2,516元 | ||
XB4BV64 | 紅 | 66 | Chrome瀏覽器 | 4、4X,13 | 22mm | 新台幣2,899元 |