得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 微型白熾燈泡 |
平均燈泡壽命 | 1000小時。 |
基本類型 | 單觸點刺刀(B15) |
燈泡殼 | 玻璃 |
燈泡製造商保修期限 | 18個月 |
對於封閉式燈具 | 是 |
高輸出 | 沒有 |
室內/室外使用 | 室內/室外 |
燈光顏色 | 重設 |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | -25攝氏度 |
總體燈形 | T |
能量源 | 即插即用 |
粗糙的服務 | 沒有 |
防碎 | 沒有 |
類別 | 微型 |
UPC | 785901364764 |
電壓 | 28 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 0.51 |
船長(厘米) | 1.78 |
船寬(厘米) | 0.51 |
原產地 | ES |