項目 | 端口工具 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 硬質合金鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 4.35“ |
飛行員直徑 | 1.542輸入。 |
飛行員長度 | 0.917輸入。 |
小腿Dia | 1" |
刀柄長度 | 2.25“ |
斑面直徑(在。) | 2.280 |
次數 | SAEJ1926,SAEJ514,O形圈凸台,MS16142 |
螺紋尺寸 | 1 5/8-12 UN-2B |
管徑 | 1-1 / 4英寸 |
類別 | 鉸刀先導 |
船重(kg) | 0.73 |
船高(厘米) | 11.99 |
船長(厘米) | 6.73 |
船寬(厘米) | 11.99 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 螺紋尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEJ1926-10R | 4 | 3.8“ | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 7 / 8-14 UNF-2B | 鉸刀先導 | 新台幣12,014元 | |
SAEJ1926-10S | 4 | 3.66“ | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 7 / 8-14 UNF-2B | 堅實的飛行員 | 新台幣10,366元 | |
SAEJ1926-12R | 4 | 3.94“ | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 1 1/16-12 UN-2B | 鉸刀先導 | 新台幣13,230元 | |
SAEJ1926-12S | 4 | 3.75“ | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 1 1/16-12 UN-2B | 堅實的飛行員 | 新台幣11,365元 | |
SAEJ1926-14R | 4 | 4.21“ | 1" | 2.25“ | 1 3/16-12 UN-2B | 鉸刀先導 | 新台幣14,057元 | |
SAEJ1926-14S | 4 | 4" | 1" | 2.25“ | 1 3/16-12 UN-2B | 堅實的飛行員 | 新台幣11,776元 | |
SAEJ1926-16R | 4 | 4.25“ | 1" | 2.25“ | 1 5/16-12 UN-2B | 鉸刀先導 | 新台幣14,827元 |