項目 | 端口工具 |
完 | 未塗佈 |
材料 | 硬質合金鋼 |
長笛數量 | 4 |
總長度 | 3.8“ |
飛行員直徑 | 0.983輸入。 |
飛行員長度 | 0.800輸入。 |
小腿Dia | 3機構/ 4“ |
刀柄長度 | 2.12“ |
斑面直徑(在。) | 1.665 |
次數 | AS5202,MS33649 |
螺紋尺寸 | 1 1/16-12 UNJ-3B |
管徑 | 3/4英寸 |
類別 | 堅實的飛行員 |
UPC | 000049831344 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 10.59 |
船長(厘米) | 5.17 |
船寬(厘米) | 10.59 |
HS代碼 | 8207600035 |
原產地 | US |
型號 | 長笛數量 | 總長度 | 小腿Dia | 刀柄長度 | 螺紋尺寸 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS5202-10R | 4 | 3.94“ | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 7 / 8-14 UNJF-3B | 鉸刀先導 | 新台幣11,421元 | |
AS5202-10S | 4 | 3.66“ | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 7 / 8-14 UNJF-3B | 堅實的飛行員 | 新台幣9,716元 | |
AS5202-11R | 4 | 4.12“ | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 1-12 UNJF-3B | 鉸刀先導 | 新台幣12,450元 | |
AS5202-11S | 4 | 3.75“ | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 1-12 UNJF-3B | 堅實的飛行員 | 新台幣10,588元 | |
AS5202-12R | 4 | 4.12“ | 3機構/ 4“ | 2.12“ | 1 1/16-12 UNJ-3B | 鉸刀先導 | 新台幣12,715元 | |
AS5202-14R | 4 | 4.37“ | 1" | 2.25“ | 1 3/16-12 UNJ-3B | 鉸刀先導 | 新台幣13,838元 | |
AS5202-14S | 4 | 4" | 1" | 2.25“ | 1 3/16-12 UNJ-3B | 堅實的飛行員 | 新台幣11,298元 |