項目 | 鏜桿架 |
內部Dia。 | 0.375“ |
NPT | 0.500 |
外直徑。 | 1" |
總長度 | 3.25“ |
次數 | 冷卻劑直通 |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8466100175 |
原產地 | US |
型號 | 內部Dia。 | NPT | 外直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
QHC10-1 / 2 | 0.500“ | 0.500 | 1" | 新台幣3,244元 | |
QHC10-1 / 4 | 0.250“ | 0.500 | 1" | 新台幣3,274元 | |
QHC10-1 / 8 | 0.125“ | 0.500 | 1" | 新台幣3,233元 | |
QHC10-3 / 16 | 0.187“ | 0.500 | 1" | 新台幣3,264元 | |
QHC10-5 / 16 | 0.312“ | 0.500 | 1" | 新台幣3,253元 | |
QHC62-1 / 4 | 0.250“ | 0.250 | 0.625“ | 新台幣2,223元 | |
QHC62-1 / 8 | 0.125“ | 0.250 | 0.625“ | 新台幣2,187元 |