項目 | 螺紋銑刀 |
切割直徑 | 0.595“ |
完 | 未塗佈 |
長笛 | 6 |
切割長度 | 2" |
材料 | 固態硬質合金 |
頸部直徑 | 0.43“ |
頸部長度 | 2" |
總長度 | 4" |
瀝青 | 10至32 TPI |
小腿Dia | 5機構/ 8“ |
螺紋尺寸 | 3機構/ 4“ |
螺紋類型 | 聯合國/公制 |
類別 | 單輪廓,內螺紋或外螺紋 |
船重(kg) | 0.24 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 2.54 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | US |
型號 | 瀝青 | 切割直徑 | 完 | 小腿Dia | 螺紋尺寸 | 長笛 | 切割長度 | 頸部直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTM488 | 11至32 TPI | 0.488“ | 未塗佈 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 5 | 0.85“ | 0.34“ | 新台幣4,390元 | |
SPTM488L | 11至32 TPI | 0.488“ | 未塗佈 | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 5 | 1.35“ | 0.34“ | 新台幣3,752元 | |
SPTM595 | 10至32 TPI | 0.595“ | 未塗佈 | 5機構/ 8“ | 3機構/ 4“ | 6 | 1.25“ | 0.43“ | 新台幣5,750元 | |
SPTM695 | 8至24 TPI | 0.695“ | 未塗佈 | 3機構/ 4“ | 7機構/ 8“ | 6 | 1.5“ | 0.49“ | 新台幣7,868元 | |
SPTM695L | 8至24 TPI | 0.695“ | 未塗佈 | 3機構/ 4“ | 7機構/ 8“ | 6 | 2.5“ | 0.49“ | 新台幣8,001元 | |
SPTM745 | 4至8 TPI | 0.745“ | 未塗佈 | 3機構/ 4“ | 1.25mm | 6 | 1.5“ | 0.4“ | 新台幣6,589元 | |
SPTM745L | 4至8 TPI | 0.745“ | 未塗佈 | 3機構/ 4“ | 1.25mm | 6 | 2.5“ | 0.4“ | 新台幣7,636元 |