項目 | 螺紋銑刀 |
切割直徑 | 0.22“ |
完 | 鈦鋁 |
長笛 | 4 |
切割長度 | 0.534“ |
材料 | 固態硬質合金 |
總長度 | 2.5“ |
瀝青 | 27 |
小腿Dia | 1機構/ 4“ |
螺紋尺寸 | 1 / 16,1 / 8 |
螺紋類型 | NPT |
類別 | 直槽,內螺紋 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 1.27 |
船長(厘米) | 8.26 |
船寬(厘米) | 1.27 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | US |
型號 | 切割直徑 | 切割長度 | 材料 | 總長度 | 瀝青 | 小腿Dia | 螺紋尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM275-27NPT-A | 0.275“ | 0.758“ | 固態硬質合金 | 3.5“ | 27 | 3機構/ 8“ | 1/8 | 新台幣10,755元 | |
TM335-18NPT-A | 0.335“ | 0.693“ | 固態硬質合金 | 3.5“ | 18 | 3機構/ 8“ | 1 / 4,3 / 8 | 新台幣9,231元 | |
TM387-18NPT-A | 0.387“ | 0.805“ | 固態硬質合金 | 3.5“ | 18 | 7機構/ 16“ | 1 / 4,3 / 8 | 新台幣9,974元 | |
TM435-14NPT-A | 0.435“ | 1.034“ | 固態硬質合金 | 3.5“ | 14 | 1機構/ 2“ | 1 / 2,3 / 4 | 新台幣11,020元 | |
TM440-14NPT-A | 0.44“ | 1.034“ | 硬質合金鋼 | 6" | 14 | 3機構/ 4“ | 1 / 2,3 / 4 | 新台幣14,826元 |