項目 | 螺紋銑刀 |
切割直徑 | 0.99“ |
完 | 未塗佈 |
長笛 | 6 |
切割長度 | 1.195“ |
材料 | 硬質合金鋼 |
總長度 | 7.5“ |
瀝青 | 10 |
小腿Dia | 1" |
螺紋尺寸 | 1.5“ |
螺紋類型 | UN |
類別 | 直槽,內螺紋 |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 19.69 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 8207406000 |
原產地 | US |
型號 | 小腿Dia | 切割直徑 | 完 | 螺紋尺寸 | 螺紋類型 | 長笛 | 切割長度 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM1000-12 | 1" | 1" | 未塗佈 | 1.5“ | UN | 6 | 1.176“ | 硬質合金鋼 | 新台幣14,175元 | |
TM1000-16 | 1" | 1" | 未塗佈 | 1.5“ | UN | 6 | 1.196“ | 硬質合金鋼 | 新台幣13,479元 | |
TM220-27NPT | 1機構/ 4“ | 0.22“ | 未塗佈 | 1 / 16,1 / 8 | NPT | 4 | 0.534“ | 固態硬質合金 | 新台幣8,387元 | |
TM275-27NPT | 3機構/ 8“ | 0.275“ | 未塗佈 | 1/8 | NPT | 4 | 0.758“ | 固態硬質合金 | 新台幣8,525元 | |
TM335-18NPT | 3機構/ 8“ | 0.335“ | 未塗佈 | 1 / 4,3 / 8 | NPT | 4 | 0.693“ | 固態硬質合金 | 新台幣8,552元 | |
TM387-18NPT | 7機構/ 16“ | 0.387“ | 未塗佈 | 1 / 4,3 / 8 | NPT | 4 | 0.805“ | 固態硬質合金 | 新台幣10,076元 | |
TM435-14NPT | 1機構/ 2“ | 0.435“ | 未塗佈 | 1 / 2,3 / 4 | NPT | 4 | 1.034“ | 固態硬質合金 | 新台幣10,616元 |