項目 | 拼接膠帶 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 30ft。 |
材料 | 我們的乳膠 |
最高 電壓 | 69000 |
性能溫度 | 高達266度F |
三方圈 | 連續卷 |
溫度範圍 | 高達266度F |
拉伸強度 | 250磅/英寸 |
厚度 | 30 萬。 |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.26 |
船高(厘米) | 11.68 |
船長(厘米) | 11.43 |
船寬(厘米) | 2.79 |
HS代碼 | 4008210000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 最高 電壓 | 拉伸強度 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
130C-3 / 4X30FT | 69kV | 7.5磅/英寸 | 3機構/ 4“ | 新台幣1,468元 | ||
130C2×30 | 69000 | 250磅/英寸 | 2" | 新台幣4,591元 |