項目 | 膠帶 |
附著力 | 200盎司/英寸 |
膠粘劑 | 橡膠乳膠 |
顏色 | 黑色 |
總長: | 4.5“ |
材料 | 乙烯基 |
最高 電壓 | 600 |
性能溫度 | 高達176度F |
三方圈 | 矩形 |
溫度範圍 | 0度至100度F |
拉伸強度 | 20磅/英寸 |
厚度 | 125 萬。 |
信號寬度 | 3.25“ |
船重(kg) | 0.43 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 9.65 |
HS代碼 | 3919102020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 拉伸強度 | 附著力 | 總長: | 厚度 | 信號寬度 | 材料 | 最高 電壓 | 性能溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2234 | 2400磅/英寸 | 160盎司/英寸 | 6" | 60 萬。 | 2" | 阻燃橡膠 | 400 | 高達194度F | 新台幣2,765元 |