項目 | 電工膠帶 |
附著力 | 20盎司/英寸 |
膠粘劑 | 壓敏橡膠 |
顏色 | 褐色 |
總長: | 66ft。 |
材料 | 阻燃乙烯基 |
最高 電壓 | 600 |
性能溫度 | 高達220度F |
三方圈 | 連續卷 |
溫度範圍 | 32度至220度F |
拉伸強度 | 17磅/英寸 |
厚度 | 7 萬。 |
信號寬度 | 3機構/ 4“ |
船重(kg) | 0.1 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 3919102020 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 附著力 | 膠粘劑 | 顏色 | 總長: | 溫度範圍 | 拉伸強度 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33+超級-3 / 4x66FT | 60盎司/英寸 | 橡膠樹脂 | 黑色 | 66ft。 | 0度至220度F | 15磅/英寸 | 7 萬。 | 新台幣546元 | ||
33+超級-3 / 4x20FT | 60盎司/英寸 | 橡膠樹脂 | 黑色 | 20ft。 | 0度至220度F | 15磅/英寸 | 7 萬。 | 新台幣2,507元 | ||
88-超級-3 / 4x66FT | 60盎司/英寸 | 橡膠樹脂 | 黑色 | 66ft。 | 0度至220度F | 20磅/英寸 | 8.5 萬。 | 新台幣613元 | ||
35 3 / 4X66 ORNGE | 20盎司/英寸 | 壓敏橡膠 | 橙色 | 66ft。 | 32度至220度F | 17磅/英寸 | 7 萬。 | 新台幣541元 | ||
35 3 / 4X66灰色 | 20盎司/英寸 | 壓敏橡膠 | 灰色 | 66ft。 | 32度至220度F | 17磅/英寸 | 7 萬。 | 新台幣541元 | ||
35 3 / 4X66電壓 | 20盎司/英寸 | 壓敏橡膠 | 紫色 | 66ft。 | 32度至220度F | 17磅/英寸 | 7 萬。 | 新台幣558元 |