項目 | 母斷開 |
桶內直徑。 | 0.128“ |
色標 | 黃 |
連接材料 | 鍍錫銅 |
連接類型 | 波紋 |
絕緣 | 局部的 |
絕緣顏色 | 黃 |
絕緣類型 | 乙烯基 |
最高 溫度 | 221學位F. |
最高 電壓 | 600V |
總長度 | 0.95“ |
接縫 | 釬焊 |
標籤大小 | 0.250 x 0.032“ |
線徑 | 12至10 AWG |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 4.06 |
HS代碼 | 8536904000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 桶內直徑。 | 色標 | 總長度 | 接縫 | 線徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVU18-250DFX | 0.08“ | 紅 | 0.87“ | 對接 | 22至18 AWG | 新台幣2,103元 |