項目 | 流量計 |
準確性 | 1.5% |
連接尺寸 | 1個MNPT |
顯示屏 | 5位數 |
流料 | 水 |
流量範圍 | 0.44至52 gpm |
水的流量範圍@ GPM | 0.44年到52年 |
GPM最高 | 52 |
外殼材質 | 鑄青銅 |
總長: | 15.625“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 105 F |
Thread 低功耗物聯網 | 公管 |
類別 | 排隊 |
船重(kg) | 3.06 |
船高(厘米) | 17.15 |
船長(厘米) | 35.56 |
船寬(厘米) | 15.88 |
HS代碼 | 9026104000 |
原產地 | US |
型號 | 連接尺寸 | 流量範圍 | 量規/導體 | 總長: | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR200 | 3/4 不擴散核武器條約 | 0.22至22 gpm | - | 12.625“ | 排隊 | 新台幣11,811元 | |
MTR204 | 3/4 不擴散核武器條約 | 0.22至22 gpm | 24/3 | 12.625“ | 脈衝 | 新台幣13,300元 | |
MTR201 | 3/4 不擴散核武器條約 | 0.22至22 gpm | 24/4 | 12.625“ | 脈衝 | 新台幣13,300元 | |
MTR203 | 3/4 不擴散核武器條約 | 0.22至22 gpm | 24/5 | 12.625“ | 脈衝 | 新台幣14,048元 | |
MTR304 | 1個MNPT | 0.44至52 gpm | 24/6 | 15.625“ | 脈衝 | 新台幣20,982元 | |
MTR404 | 1-1 / 2 MNPT | 0.88至88 gpm | 24/7 | 17.625“ | 脈衝 | 新台幣50,431元 |